Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ周辺機器
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
防水中継ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
70512734
品番
PFA136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
一体化されたデザイン
材質
アルミニウム
色
ホワイト
質量(g)
180
寸法(Φ×mm)
110×32
荷重(kg)
軸受:1
防水仕様
対応
ねじ山
パイプ:M20(G1/2”)
動作湿度(%RH)
0〜90
動作温度範囲(℃)
-40〜+60
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200