仕様個別l LED 出力インジゲータ:あり、ESD:接触放電: 6000V エアー放電: 8000V
質量(kg)0.9
消費電力(W)0.5以下
スイッチ内部O N/OFF:あり
出力9×12VDC(-3%〜7%)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×50
湿度(%RH)90以下
出力電流(A)最大:5
使用電圧範囲(V)AC90〜264
設置場所壁面
色(本体)白
保護出力:最大9個の交換可能なヒューズ 、1 出力あたり 2.5A、サージ:Line to ground: 4000V Line to line: 2000V
効率84
各種認証CE(EN55032、 EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B、 ISED ICES-003 Issue 6)
動作温度範囲(℃)-20〜45