仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°〜355°、チルト:0°〜75°、回転:0°〜360°、【拡張インテリジェント機能】トリップワイヤー、侵入検知、ヒートマップ、【ビデオ圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【ストリーミング能力】3、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:24Kbps〜10240Kbps H.265:14Kbps〜9984Kbps、【デイ/ナイト】電子式、【逆光補正】BLC / HLC / WDR、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【モーション検知】オフ/オン(4ゾーン、長方形)、【関心領域】オフ/オン(4ゾーン)、【ミラー】オフ/オン、【プライバシーマスク】オフ/オン(4ゾーン、長方形)、【ストリーミング方式 Unicast/Multicast、【最大ユーザーアクセス数】10ユーザー/20ユーザー、【保存端末】 NAS インスタント記録用ローカルPC マイクロSDカード(128GB)、【Webビューア】 IE、Chrome、Firefox、Safari、【マネジメントソフトウェア】Smart PSS、DSS、Easy4ip
適合スマートフォン:IOS、Android
材質筐体:金属
質量(kg)0.38
消費電力(W)3.4未満
レンズ固定
有効画素数2592(H)×1944(V)
寸法(Φ×mm)外形:110×56
インターフェースオーディオ:内蔵マイク
解像度5M(2592×1944)/3M(2048×1536)/ UXGA(1600×1200)/1.3M(1280×960)/ D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
動作環境-30℃〜+60℃/95% 以下
視野角水平:180°、垂直:180°
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)1.4
S/N比50dB以上
保存環境-30℃〜+60℃/95%以下
耐衝撃性IK10
互換性ONVIF、PSIA、CGI
ホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル
撮影距離(m)レンズ:1.4、検知:28、観察:11、認識:6、識別:3
フォーカスコントロール:固定
口径F1.6
デジタルズーム16倍
シャッタースピードオート/マニュアル、1/3(4)秒〜1/100000秒
マウントボードイン
プロトコルHTTP、HTTPs、TCP、ARP、RTSP、RTP、 UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、 PPPOE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、Bonjour、 802.1x、Multicast、ICMP、IGMP、SNMP
各種認証CE(EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC:FCC Part 15 Subpart B
最低被写体照度(Lux)0.02Lux/F1.6(カラー、1/3秒、30IRE)0.2Lux/F1.6(カラー、1/30秒、30IRE)0.05Lux/F1.6(白黒、1/3秒、30IRE)0.5Lux/F1.6(白黒、1/30秒、30IRE)
フレームレートメインストリーム:5M(1fps〜25fps)、サブストリーム:D1(1fps〜25/30fps)
走査方式プログレッシブ
音声圧縮方式G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
供給電圧(V)DC12、PoE(802.3af)(Class 0)
イメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS
総質量(kg)0.44
イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)