曜日別特売
CG1DN25-50Z1-V-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN25-} SMC 70514440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1DN25-50Z1-V-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN25-} SMC 70514440
CG1DN25-50Z1-V-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN25-} SMC 70514440
CG1DN25-50Z1-V-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN25-} SMC 70514440

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN25-}

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)50
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具1山ナックルジョイント
揺動受け金具金具なし
内容量1個注文コード70514440品番CG1DN25-50Z1-V-XC4A
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
50
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
揺動受け金具
金具なし
取付支持形式
クレビス形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
M5×0.8
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
耐粉塵仕様
ルブリテーナ2個付
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする