1150411006 蓄光ドアノブステッカー小 60x60 3枚セット グリーンクロス 70516173 1150411006 蓄光ドアノブステッカー小 60x60 3枚セット グリーンクロス 70516173 1150411006 蓄光ドアノブステッカー小 60x60 3枚セット グリーンクロス 70516173 1150411006 蓄光ドアノブステッカー小 60x60 3枚セット グリーンクロス 70516173

蓄光ドアノブステッカー小 60x60 3枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 70516173 品番 1150411006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

反射機能と蓄光機能を合わせ持ったプリズム反射蓄光シート「アルファプリズム」を使用したステッカーになります。従来の反射シートでは、夜間の視認には必ず光源を必要としていましたが、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起を行うことで安全性が高まります。

文字内容ひく 取付方式ステッカー 寸法(縦×横)(mm)60×60 厚さ(mm)0.6 規格反射性能:JIS Z 9117準拠、蓄光性能:JIS Z 9107準拠 NETIS番号QS-170008-VE 用途ドアノブ付近や、戸棚など夜間でも分かりやすくするために。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

【グリーンクロス】蓄光ステッカー(ドアノブ用、避難誘導標識用、矢印)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする