1150411021 蓄光避難誘導標識ステッカー グリーンクロス 70516207 1150411021 蓄光避難誘導標識ステッカー グリーンクロス 70516207 1150411021 蓄光避難誘導標識ステッカー グリーンクロス 70516207 1150411021 蓄光避難誘導標識ステッカー グリーンクロス 70516207 1150411021 蓄光避難誘導標識ステッカー グリーンクロス 70516207

蓄光避難誘導標識ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70516207 品番 1150411021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

反射機能と蓄光機能を合わせ持ったプリズム反射蓄光シート「アルファプリズム」を使用したステッカーになります。従来の反射シートでは、夜間の視認には必ず光源を必要としていましたが、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起を行うことで安全性が高まります。

用途夜間時に非常口の場所や進行方向を示すために。 厚さ(mm)0.6 文字内容非常口直進 取付方式ステッカー 規格反射性能:JIS Z 9117準拠、蓄光性能:JIS Z 9107準拠 寸法(縦×横)(mm)300×300 NETIS番号QS-170008-VE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

【グリーンクロス】蓄光ステッカー(ドアノブ用、避難誘導標識用、矢印)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする