ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションの キッチン/調理家電
ヒロ・コーポレーションの その他調理家電
ヒロ・コーポレーションの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ミル付きステンレスジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70517458
品番
HA-615T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなステンレス仕様のジューサーになります。
簡単操作で野菜やフルーツをジュースにできます。
コーヒー豆のミル用のカップと野菜、フルーツ用のカップに分かれています。
用途
ジュース作りや、コーヒー豆のミルに。
材質
ステンレス、ABS、AS
質量(kg)
1.5
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ジューサー時:120×290、ミル時:120×245
連続使用時間
1分間以内
電源コード(cm)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません