HITRONIC(R) 光ファイバケーブル(屋外用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70520248 品番27600308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る

直接埋設可能。コンパクトでハイフレキシブル、堅牢なシースに小さな曲げ半径で設置が容易。
耐UV、防水。ケーブルに金属を含まないため、電磁干渉なし。
ルースチューブ、24ファイバーまで。
カーラーコード(色分け)ファイバー。
防鼠。堅牢でハロゲンフリーのアウターシース。
メーカー:Lapp
ブランド:HITRONIC(R)

ケーブル長(m)500 芯数8 コネクタ形状コネクタ無し 使用場所屋内 ファイバータイプマルチモード タイプ50/125 OM 3 使用温度範囲(℃)(固定設置)-40〜+70 質量(kg/m)40 本数8 引張強度(N)(許容)固定設置:1500、瞬時:3000 ケーブル外径(Φmm)7.3 許容曲げ半径(mm)固定:≧15×ケーブル外径、可動:≧20×ケーブル外径 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-02-13
用途:
建屋間LAN敷設

50/125 OM3 の4芯と8芯を購入しました。

500M巻は4Mほど少なかったのは「?」ですが。(まぁいいや)

「3Mの現場組立SCコネクタ 0.25mm用」で成端しました。
極めて堅牢で、足で踏んでも200mmの結束バンドで締め付けても問題ありません。
金属を含まないので非常に軽く。
芯線は0.25mm(コーティング含)なのでアウターシース(全体)も細く。
他社製品と比べて曲げ半径も小さく、作業し易かったです。
1M毎にレンズマークが印刷されているので、線路長も管理し易いです。(レンズマークは0Mからではありませんでした)
通信速度も問題ありません。
ジェルが充填されているので、成端時は無水アルコールとティッシュペーパーが必要です。
カラーコードは、4芯が赤青黄緑で、8芯は赤青黄緑橙紫茶灰でした。
100M巻はダンボールで、500M巻の場合はドラム巻でした。

ドイツから船便で輸送されてくるので納品までに約40日かかりますが、「安さ」が勝ると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする