WADE(ウェイド)

(9件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70521002 品番 214270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

人気のミドルカットスタイルにステッチが効いたデザイン。
アッパー全体が合成皮革製なので耐久性に優れています。

サイズ(cm)25.5 甲被タイプ紐タイプ ネイビー 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(先芯)鋼鉄 材質(ソール)合成ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70521036
2022-12-13
用途:
自動車整備
宮本自動車商会 様

ほぼ毎日履いて、使い始めてちょうど2カ月でソールに穴が空きちょっとした水たまりを踏んだだけで靴下がビショビショに!
何足も同じ価格帯の他社の安全スニーカーを使ってきたけど、これが一番早くダメになった。
履き心地やデザインなどは良いのに、摩耗する前にダメになるのはいかがなものか。

残念ながらリピートは無いです。

対象商品:
70521027
2021-04-01
用途:
通勤、屋外作業
サービス業

軽くて履き心地もいいんだけど、通勤でかなり長い距離を歩くせいか、4ヶ月で靴底がすり減って穴が空いてしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
70521002
2020-10-27
用途:
自動車整備作業

履き心地 動きやすさともに快適です デザイン性もとても良い感じですね

対象商品:
70521018
2019-02-02
用途:
塗装作業

軽くて履き心地も良さそうです。
耐久性がどれほどか期待してます。

対象商品:
70521018
2018-10-16
用途:
自動車整備の仕事用。
自動車・二輪車・自転車関連業

今回で4回目のリピです。
軽くてなかなか丈夫です。
上部はまだまだ使えそうなのですが、
靴底がなくなってしまい履き替えになります。
費用対効果ば抜群です。

対象商品:
70521045
2018-12-03
用途:
塗装作業でも使いやすい!
製造業

使いやすい!
ただ屋根の作業には向かない!
履きやすが。

対象商品:
70521002
2018-05-16
用途:
自動車整備の仕事用。
自動車・二輪車・自転車関連業

軽く、履き心地も良い。
長い時間履いても疲れにくい。
ただ、夏場は暑い。

対象商品:
70521002
2018-01-07
用途:
自動車整備(トラックがメイン)
自動車・二輪車・自転車関連業

かなりいろいろな安全靴を履いてきましたが、
価格を考えると、この靴がベストです。
靴底のデザインから、グリップ力は期待していませんでしたが、
1万円以上の有名メーカーの安全靴と同等です。
それより、とにかく軽くて履き心地も良いので、疲れません。
今回、予備にもう一足購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする