オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の セーフティスニーカー
オカモト[安全靴・作業靴]の ローカットセーフティスニーカー
セーフティスニーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
注文コード
70521465
品番
KMM-9605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
軽作業用。
サイズ(cm)
27
足幅
4E
色
ブラック
用途
軽作業 ・ 一般作業
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)
ゴム底(パイロン)
先芯
樹脂(プラスチック)
標準質量(g/片足)
310(26.0cm)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー