オカモト
オカモトの セーフティスニーカー
オカモトの ローカットセーフティスニーカー
セーフティスニーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70521508
品番
KML-9606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軽作業用。
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)
ゴム底(パイロン)
先芯
樹脂(プラスチック)
標準質量(g/片足)
270(26.0cm)
足幅
4E
用途
軽作業 ・ 一般作業
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー