セーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70521526 品番 KML-9606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽作業用。

ブラック サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ 材質(ソール)ゴム底(パイロン) 先芯樹脂(プラスチック) 標準質量(g/片足)270(26.0cm) 足幅4E 用途軽作業 ・ 一般作業 形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする