CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の 水切りワイパー・ドライワイパー
2989.jp+ ドライワイパー特大90
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70522086
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
床面の水・汚水・洗剤の除去に
種別
本体
材質
グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:スチール、ゴム:合成ゴム
質量(g)
1970
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
870×95×1570
繰り返し・詰め替え
対応