曜日別特売
- 2989.jp+ 自由箒 CONDOR(山崎産業) 70522296

2989.jp+ 自由箒

(2件のレビュー)
4日以内出荷特別運賃4日以内出荷とは
幅(mm)470
全長(mm)1355
内容量1本注文コード70522296品番-
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

机の下やスキ間もラクラク

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×30×1355材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン・馬毛・飽和ポリエステル樹脂幅(mm)470全長(mm)1355質量(g)460タイプP-45商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量3以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 年末の大掃除用に
東京鉄鋼株式会社製造業

リピートです。ホコリが立たず、ごみを残さず、キャッチしてくれるので、大変重宝しています。

対象商品 : 70522296
2022-09-14
用途: 粉じん作業の際の防じん対策、3S時
日鉄高炉セメント株式会社製造業

粉じんを掃いて取っていますがグリップが軽く少しの力であらゆる方向に動くのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする