2989.jp+ 三つ手チリトリA

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70522384 品番-
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

掃き込み口が広く、ゴミが取りやすい

材質本体:スチール(メラミン焼付)、グリップ:ポリエチレン 質量(g)680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×480 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70522384
2026-02-17
用途:
掃除

良くも悪くも昔ながらなので、使い勝手は非常に良い。壊れにくい物なので長く使用出来そうです。

対象商品:
70522384
2023-01-19
用途:
きりこの掃除に。
製造業

機械加工の工場で掃除に使っています。持ち手がしっかりしているのでキリコを集めやすく、またキリコ箱へ移動しやすい。結構長持ちするので現場での評判は上々です。

対象商品:
70522384
2021-05-17
用途:
庭掃除
サービス業

使いやすく、しっかりした作りです。錆びなきゃいいな。

対象商品:
70522384
2020-07-18
用途:
そうじ
その他業種

むかしながらの使いやすいごみちりとりで、大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする