曜日別特売
- 2989.jp+ 庭箒(PP) CONDOR(山崎産業) 70522463

2989.jp+ 庭箒(PP)

(2件のレビュー)
4日以内出荷特別運賃4日以内出荷とは
全長(mm)1290
幅(mm)235
内容量1本注文コード70522463品番-
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

コンクリート・アスファルト用。耐水性・耐久性に優れた化学繊維。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×1290材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール、甲:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン幅(mm)235全長(mm)1290サイズL質量(g)310繰り返し・詰め替え対応
注意
※9本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量5以上のご注文0/税込0
離島数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量5以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 施設内清掃
株式会社ヒルサイドサービス業

主に玄関周りをこちらの箒で清掃しています。この商品の好きなところは、ヘッドの交換ができるところ。毎日使うので毛がどんどん傷んできますが、ヘッドだけを購入して簡単に付け替えることができます。
もともと短い柄のタイプを施設内に置いて使用していましたが、ヘッドは流用できるので、予備で数個ヘッドをストックしておいて傷んだらすぐに交換しています。

対象商品 : 70522463
2019-05-13
用途: 庭の芝生におちた葉っぱの掃除
サービス業

お洒落で上品な色がいい。箒の部分をはずして、薔薇の根元の落ち葉をあつめることもできるし、非常に使いやすい。 芝生をはくのに、固さも丁度よく、持ち手が長くて腰が痛くならない。 いいことづくし。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする