CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 化繊ホウキ
2989.jp+ 庭箒PP ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70522524
品番
-
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
毛先が割れているから細かいゴミまでしっかりキャッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×22×525
材質
キャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):ポリプロピレン、甲:ポリエチレン、毛:ポリプロピレン
幅(mm)
160
全長(mm)
525
質量(g)
95
繰り返し・詰め替え
対応