Daily Clean ブンチリNT

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70522707 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,980

ゴムが飛ばず、楽な姿勢でお掃除!

材質グリップ:ABS樹脂、ハンドル(柄):アルミ、本体・蓋:ポリプロピレン 質量(g)775 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×885×100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70522707 - 70522402 - 2989.jp+ ブンチリ CONDOR(山崎産業) 2989.jp+ ブンチリ CONDOR(山崎産業) 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70522707
2024-05-17
用途:
マンション管理の清掃に使用。
ダイアパレス北安江管理組合 様 (その他業種)

前回購入は金属でしたが、手元が壊れて以前の金属で無い物を修理して使用していましたが、金属で無いものが見つかり購入。満足しています。

対象商品:
70522707
2021-12-09
用途:
駐車場の清掃
不動産業

駐車場の落葉等の清掃に使用。底面のゆがみもなく、持ち手も自然な形で持つ事が出来て良い製品だと思います。

対象商品:
70522707
2019-11-12
用途:
駐車場周りの清掃
その他業種

持っているスチール製のがさびて穴が開き使用できなくなったので買い替えです。今回はさびないのを購入しました。前のは結構長く使えたので今回も長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする