CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 化繊ホウキ
Daily Clean 庭箒(アレン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70522768
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥598
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然繊維で細かいゴミや髪の毛もサッと掃ける。
全長(mm)
約810
材質
キャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):竹柄(塩化ビニル樹脂コーティング)、甲:ポリエチレン、毛:アレンファイバー
質量(g)
190
タイプ
S
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70522768
-
06654509
-
Daily Clean 庭箒(アレン)2
CONDOR(山崎産業)
1本
¥
669
税込
¥
736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)