CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の シダホウキ
コンドル 大工箒
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70523005
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粗ゴミや砂をしっかり掃き取る箒です。
ヘッドと柄が分離でき持ち運びに便利。
全長(mm)
1360
材質
グリップ:ポリプロピレン・ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草
質量(g)
520
タイプ
長柄