PH-817 【大型用】〜75V型対応ディスプレイスタンド (可動脚タイプ) HAMILeX(ハミレックス) 70524107

PH-817 【大型用】〜75V型対応ディスプレイスタンド (可動脚タイプ) HAMILeX(ハミレックス) 70524107 PH-817 【大型用】〜75V型対応ディスプレイスタンド (可動脚タイプ) HAMILeX(ハミレックス) 70524107 PH-817 【大型用】〜75V型対応ディスプレイスタンド (可動脚タイプ) HAMILeX(ハミレックス) 70524107 PH-817 【大型用】〜75V型対応ディスプレイスタンド (可動脚タイプ) HAMILeX(ハミレックス) 70524107 PH-817 【大型用】〜75V型対応ディスプレイスタンド (可動脚タイプ) HAMILeX(ハミレックス) 70524107

【大型用】〜75V型対応ディスプレイスタンド (可動脚タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70524107 品番PH-817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)110(取付ディスプレイ100以下) 付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット、固定ベルト2本、コーナーガード 質量(kg)約33 シルバー ピッチ(mm)80(4段階) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×720/895×1638 棚板耐荷重(kg)10以下 角度調整範囲(前方)5/11度
関連資料:(5.24MB)
注意
※この商品は個人様宅への配達不可となります。予めご了承ください。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする