【マルチ金具(左右2連)】[ディスプレイ横向き用]〜55V型対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70524344 品番PHP-8106Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ディスプレイ横向き、タテ付け2連設置が可能。
ディスプレイスタンド [ PH-817]もしくは[ PH-B817]が必要。
「テレビ取付対応検索」は ディスプレイスタンドを選択してください。

耐荷重(kg)2面計80以下 (取付ディスプレイ1枚40以下) 付属品ディスプレイ取付ねじセット 質量(kg)約10 シルバー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×225×385
関連資料:(5.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする