※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFP-51 棚板RF-570/590用 HAMILeX(ハミレックス) 70524572 RFP-51 棚板RF-570/590用 HAMILeX(ハミレックス) 70524572

棚板RF-570/590用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70524572 品番RFP-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
耐荷重(kg)約10 仕様取付可能枚数:2枚(RFP-50と組み合わせ時はRFP-50×1個 + RFP-51×1枚) 質量(kg)約3 ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)550×275 対応機種RF-570/590 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)550×253
関連資料:(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする