ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 汎用管継手
ヤマトエンジニアリングの くい込み管継手・インサート管継手
異型ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70525954
品番
SO-T23
参考基準価格(税別)
¥776
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
形状
ストレート
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4・Rc3/8
全長(mm)
32
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
六角(mm)
21