※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンホースジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70526304 品番 UJ65-MG1/4
参考基準価格(税別)¥676 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
形状ストレート ねじの種類(おねじ)G 管接続口径G1/4 全長(mm)34 材質(本体)真鍮 寸法(Φmm)G1/4×(6.5×10) 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ 六角(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする