ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 汎用管継手
ヤマトエンジニアリングの くい込み管継手・インサート管継手
ウレタンホースジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70526322
品番
UJ85-MG1/4
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
形状
ストレート
ねじの種類
(おねじ)G
管接続口径
G1/4
全長(mm)
37
材質(本体)
真鍮
寸法(Φmm)
G1/4×(8.5×12.5)
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
六角(mm)
19