ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスター プラグ仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70526453
品番
YD-10HC
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
23
ノズル口径(Φmm)
2
用途
エアーブロー・ダスター作業に。
取付
(ノズル)G1/8
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気