ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 汎用管継手
ヤマトエンジニアリングの くい込み管継手・インサート管継手
Y型ホースジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホース内径(Φmm)
9
注文コード
70526593
品番
YHJ-9
参考基準価格(税別)
¥2,193
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合ホース内径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ホースジョイントY型
全長(mm)
94
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
適合ホース内径(Φmm)
9