アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ゴンドラ什器
アイリスオーヤマの 木製什器
DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 W900mm用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70526654
品番
11-98-1-5
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×350×26
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
900×350×26
付属品
棚受左右、プラダボ×4
耐荷重(kg)
15
シリーズ
DWood series木棚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880