アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ゴンドラ什器
アイリスオーヤマの 木製什器
DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 W900mm用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
白木
注文コード
70526672
品番
11-98-1-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
白木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×26
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
900×400×26
付属品
棚受左右、プラダボ×4
耐荷重(kg)
15
シリーズ
DWood series木棚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。