ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ピボットヒンジ
小型ピボットヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
右勝手
注文コード
70526916
品番
B-400-R
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉の脱着が簡単です。
塗装時に大変便利です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
防災設備、点検口等
仕様
右勝手
質量(g)
31
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応