ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ピボットヒンジ
小型ピボットヒンジ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
左勝手
注文コード
70526925
品番
B-400-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉の脱着が簡単です。
塗装時に大変便利です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
防災設備、点検口等
仕様
左勝手
質量(g)
31
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70526925
B-400-L
70526916
B-400-R
小型ピボットヒンジ
ジョー・プリンス竹下
1個
¥
379
税込
¥
417
注文コードが変更になりました