ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ラッチ
アジャストファスナー 鍵穴付
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70527275
品番
PP-105K-1
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
締めしろの調整ができます。
南京錠で施錠できます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
質量(g)
207
許容荷重(N[kgf])
615 [62.8]
用途
各種ボックス、機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※推奨ネジ(#1):M5皿小ネジ