エルモ テーピングサポーター ひざ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70527302 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テーピング構造編みを採用。しっかりと固定し、曲げ伸ばしをサポートします。
本体上下のアンカー構造で、ズレ上がり、ズレ下がりを防ぎます。
薄手タイプ(ひざ用は関節の内側がメッシュタイプ)。

サイズM 寸法A(mm)270 寸法D(mm)40 寸法B(mm)130 寸法C(mm)100 適合部位ひざ用 ひざ頭周り(cm)30〜34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする