ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ラッチ
アジャストファスナー 鍵穴付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70527318
品番
PP-105K-3
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
締めしろの調整ができます。
南京錠で施錠できます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
質量(g)
51
許容荷重(N[kgf])
220 [22.4]
用途
各種ボックス、機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※推奨ネジ(#3):M4皿小ネジ小頭