ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ラッチ
ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70527354
品番
PP-105K-SUS-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
締めしろの調整ができます。
南京錠で施錠できます。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
バレル研磨
質量(g)
97
許容荷重(N[kgf])
555 [56.6]
用途
各種ボックス、機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※推奨ネジ(#2):M5皿小ネジ小頭