ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70527372 品番 PP-105K-SUS-3
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,737
販売価格(税別)
1,579

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
締めしろの調整ができます。
南京錠で施錠できます。

材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 質量(g)51 許容荷重(N[kgf])480 [49] 用途各種ボックス、機械 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※推奨ネジ(#3):M4皿小ネジ小頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70527354
2021-10-12
用途:
重機の扉

図面や寸法表で確認しましたが思っていたよりも小さかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする