生地パッチン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70527397 品番PP-106
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
許容荷重(N[kgf])40[4.1] 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 用途各種ボックス 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70527397
2021-07-06
用途:
収納箱のフタ留め

コストパフォーマンスはとても良いです。ただ、取り付け用の穴が開いてないので、ねじ留めしたい場合には穴開け加工が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする