FDK
FDKの 電池
FDKの アルカリ乾電池(角形9V)
アルカリ乾電池 ハイパワー 9V形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70527677
品番
6LR61FH(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。
大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ
9V形
トラスコ品番
859-8513
寸法(mm)
26.5×48.5×17.5
質量(g)
43.0
電圧(V)
9
使用推奨期限
2年