※画像は鏡面研磨(MST)です

OT-G280-SUS-2-HLST ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下 70527747 OT-G280-SUS-2-HLST ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下 70527747

ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ヘアーライン仕上 注文コード70527747 品番OT-G280-SUS-2-HLST
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る

ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。

寸法C1(mm)72(69〜77) 寸法E1(Φmm)34 仕上ヘアーライン仕上 材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303) 質量(g)297 適合パイプ径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)12〜26
注意
※ブラケット取付ピッチは900mm以内として下さい。
※手摺パイプは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする