ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の キャッチ
ジョー・プリンス竹下の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレスクリップパッチン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70527844
品番
PP-110-SUS-2
参考基準価格(税別)
¥465
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
用途
各種ボックス、機械等
質量(g)
35
仕上
バレル研磨
引張荷重(N)
締代0mm:45(4.6kgf)、締代1mm:60(6.1kgf)、締代2mm:75(7.6kgf)※(図中取付位置)+締代
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。