OT-B430-SUS-MB ステンレスガラス用調整ヒンジ(ガラス板取付タイプ) ジョー・プリンス竹下 70527948 OT-B430-SUS-MB ステンレスガラス用調整ヒンジ(ガラス板取付タイプ) ジョー・プリンス竹下 70527948 OT-B430-SUS-MB ステンレスガラス用調整ヒンジ(ガラス板取付タイプ) ジョー・プリンス竹下 70527948

ステンレスガラス用調整ヒンジ(ガラス板取付タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70527948 品番OT-B430-SUS-MB
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。

寸法C1(mm)3.3(ガラス厚8mm)、4.3(ガラス厚10mm) 寸法C2(mm)4.7(ガラス厚8mm)、5.7(ガラス厚10mm) 寸法t1(mm)8(ガラス厚8mm)、10(ガラス厚10mm) 寸法t2(mm)2(ガラス厚8mm)、1(ガラス厚10mm) 材質ステンレス 付属品六角レンチ×1本 許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時) 質量(g)931 仕上MB(マットブラック) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8〜10 最大ガラス幅(mm)(適合)〜800
注意
※片開き扉推奨製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする