ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブル支持具
ネグロス電工の ダクトクリップ
ダクタークリップ ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70530163
品番
S-DC100FEP2
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
寸法A(mm)
148
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
136
寸法C(mm)
80
適合管の呼び
(FEP管)100
適合管外径(Φmm)
130