No621 3Dハイパーメッシュ インソール 木原産業 70530608 No621 3Dハイパーメッシュ インソール 木原産業 70530608

3Dハイパーメッシュ インソール

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック 適合サイズM(23.5〜26.0cm) 注文コード70530608 品番No621
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は色・適合サイズ4種類から選べます 他の種類を見る

3D構造で足裏にスーパーフィット&表裏のダブルメッシュで高通気を実現したモデルです
高通気 : 表面と裏面にメッシュ素材を使用したダブルメッシュ構造により、足裏の通気性を保ち、軽量化を実現
3D構造 : 内側外側アーチサポートに加えて、中足骨サポートがついた横アーチも採用し、足裏にフィットします
衝撃吸収 : 衝撃吸収スポンジがかかとの着地時の衝撃を和らげます
清潔 : 抗菌防臭加工を施した生地を使用し、繊維上の菌の増殖を抑制します
幅広デザイン : 4Eワイズシューズから地下足袋まで対応できる幅広インソール

ブラック 適合サイズM(23.5〜26.0cm) 機能抗菌・防臭加工 材質(裏)EVAスポンジ 材質(表面)ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70530608
2022-08-20
用途:
仕事用のスニーカーに
その他業種

足先が細すぎないのと、通気性が良いと記載がありましたが、その通りで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする