フードパック

(22件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード70531073 品番H16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は大きさ・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
外寸(mm)235×102×31 高さ(mm)(蓋)31 材質OPS
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24166153
2025-03-31
用途:
お持ち帰り用
美絆ラーメン 様 (飲食業)

ちょうどよくてよかったです。寸法の記載があってとても安心して購入できました。

1人が参考にしています
対象商品:
24166135
2024-12-03
用途:
キッチンカーの容器として使用しました。
HMパートナー合同会社 様 (飲食業)

焼鳥をお客様様へお渡しするときに丁度良いサイズでした。

1人が参考にしています
対象商品:
24166153
2024-06-18
用途:
握り寿司4カン丁度いい
株式会社スマイリィー 様 (卸売・小売業)

具体的に何が入ると丁度いい等わかるとよい(例焼きそば200g)

2人が参考にしています
対象商品:
24166135
2024-04-15
用途:
おおきめの饅頭を1つ入れる
菓匠尾張屋昌常 様 (製造業)

小さ目のパックが中々売ってい無いので、非常に助かりました!

対象商品:
24166135
2024-02-01
用途:
おはぎの梱包
サービス業

丁度いいサイズで使いやすいし丈夫なので重宝しています。

対象商品:
24166144
2021-11-29
用途:
加工食品のパッケージに使用しています。
西川農園 様 (農・林・水産業)

干し芋等の販売用パッケージに使用しています。販売する商品の容量がピッタリ合っています。

対象商品:
70121826
2021-12-02
用途:
テイクアウト惣菜
たけのや 様 (飲食業)

このサイズはなかなか見つけられなかったので助かります。
また購入したいと思います。

対象商品:
24166135
2021-01-22
用途:
食品を詰めるのに最適です
飲食業

ロットが100枚なので、購入しやすく助かります。
同じシリーズで、サイズ違いがあるので、そちらも活用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする