ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
タフキーパー フレッシュケース角 ザル付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70531186
品番
B-1837TB
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
本体は電子レンジも使用可能です。
ザル付きなので、食品の水切り保存が可能です。
材質
本体・ザル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー
容量(mL)
2100
用途
食品保存容器
仕様
熱湯は可、煮沸は不可
形状
角形
サイズ
L
質量(g)
278
外形寸法(mm)
220×158×81
電子レンジ
○(蓋除く)