NACHI(不二越)
HyperZポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
22
シャンク径(mm)
6.2
注文コード
70534214
品番
ZPO8M1.25R
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・ねじ長さ・シャンク径
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
寸法(mm)
M8×1.25
全長(mm)
70
等級
REG(P3)
溝数
3
ねじ長さ(mm)
22
食付長さ(mm)
5
シャンク径(mm)
6.2