パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の バット・番重・コンテナ
パール金属の 餅箱・木箱・木製飯台
すしパーティー 漆器風手巻き・ちらし寿司4点セット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70541458
品番
D-513
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
手巻き寿司・ちらし寿司に便利なセットです。
材質
すし桶:アクリル樹脂 しゃもじ:ポリプロピレン
寸法(mm)
外径300×85
色
黒
質量(g)
490