HB-3028 スプラウト 鉄鋳物製たこ焼きプレート パール金属 70541573

HB-3028 スプラウト 鉄鋳物製たこ焼きプレート パール金属 70541573 HB-3028 スプラウト 鉄鋳物製たこ焼きプレート パール金属 70541573

スプラウト 鉄鋳物製たこ焼きプレート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70541573 品番HB-3028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000

素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。
保温性が高く冷めにくい、使い勝手の良いフライパンです。

穴数9 適合ガス、オーブン 材質表面加工/油焼き(焼付け塗装) 材料の種類/鉄鋳物 寸法(mm)275×160×35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70541573 HB-3028 12287715 HB-6216 スプラウト 鉄鋳物製たこ焼きプレート パール金属 スプラウト 鉄鋳物製たこ焼きプレート パール金属 1枚 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70541573
2019-12-05
用途:
家で小腹すいたときに作って・・・
株式会社ジー・ウーマン 様 (卸売・小売業)

熱伝導は素晴らしいです。ただ、もう少し穴を大きくして、5個くらいが丁度ではと思います。

対象商品:
70541573
2018-06-01
用途:
調理

IH対応との記載ですが、非対応です。また、隅の方にス(穴)が空いており、おそらく生地が漏れます。最近モノタロウさんではハズレ商品ばかりです(ブレーキパッドの対応車種誤記)。返品不可とのこと、もうクレームを入れるのも疲れましたので放置です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする