曜日別特売
L-1825 オーブンシェフ 耐熱角皿 パール金属 70541668

 

L-1825 オーブンシェフ 耐熱角皿 パール金属 70541668
L-1825 オーブンシェフ 耐熱角皿 パール金属 70541668

オーブンシェフ 耐熱角皿

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード70541668品番L-1825
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
サイズ(cm)26×20材質陶磁器適合電子レンジ、オーブン、トースターレッド質量(g)1030寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×200×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70541668
2019-05-14
用途: 焼き魚・焼肉用

トースターに対して、1cm幅がオーバーでした。サイズ確認をきちんとすべきでした。返品不可ですが活用しようと思い、取っ手の部分をカットして使用していますが、特に問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 70541668
2019-01-14
用途: 電磁レンジで、解凍、暖めるのに使用中です。
製造業

ありがとうございました。電子レンジで使用しています。使用後に、皿を直接運んでも熱くなりません。忙しい時にはとても嬉しい事です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする